• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Basisholdere med aftageligt skaft, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 273986 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Ansatslængde b 20 mm
Skaftbredde b3 43 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
til klingehøjde h5 26 mm
Spændejern 279840 2
Klemmeskrue 279815 14
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273986 20
EAN/GTIN 4062406112868
Producentnummer 273986 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lang udførelse giver mere stabilitet.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.
Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.