{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Gniazdo czworokątne | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt pryzmatyczny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | VKT20200100; PMD26000100 | |
| Kształt uchwytu | Standard; Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm; 26 mm | |
| Oznaczenie producenta | Grundhalter mit abnehmbarem Schaft | |
| Złącze po stronie maszyny | Vierkant 20 | |
| Wysokość funkcjonalna h1 | 26 mm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Długość przesunięcia L2 | 20 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | |
| h2 | 11 mm | |
| h5 | 26 mm | |
| b3 | 43 mm | |
| Lges | 110 mm | |
| b | 20 mm | |
| h3 | 49 mm | |
| h4 | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 49 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 43 mm | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273986 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406112868 | |
| Numer producenta | 273986 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |