Osnovno držalo z odstranljivim listom 20 mm

Št. art.: 273986 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Dolžina previsa b 20 mm
Širina držala b3 43 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
za višino lista h5 26 mm
Vpenjalna spona 279840 2
Vpenjalni vijak 279815 14
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273986 20
EAN/GTIN 4062406112868

Opis

Izvedba:

Dolga izvedba za boljšo stabilnost.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.