Portalama con gambo amovibile 20 mm

Codice art.: 273986 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 43 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
Per altezza tagliente h5 26 mm
Staffa di fissaggio 279840 2
Vite di bloccaggio 279815 14
Tipo di prodotto Portalama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273986 20
EAN / GTIN 4062406112868

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione lunga per garantire una maggiore stabilità.

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.