Základný držiak so snímateľnou stopkou 20

Č. pol.: 273986 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Dĺžka odsadenia b 20 mm
Šírka stopky b3 43 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
pre výšku planžety h5 26 mm
Upínacia príložka 279840 2
Upevňovacia skrutka 279815 14
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273986 20
EAN/GTIN 4062406112868

Popis

Prevedenie:

Dlhé vyhotovenie pre vyššiu stabilitu.

Použitie:

Na vkladanie bodných mečov od rôznych výrobcov.
Aj pre držiaky nástrojov so skrytými upínacími prvkami.