Eco-borestang 25 mm

Art.-nr.: 273850 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Midterforskydning L3 15 mm
Samlet længde L 200 mm
Skrue 279815 9
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273850 25
EAN/GTIN 4045197517494

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholder nr. 273886.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. 317900319886 og GARANT eco-klingeholder nr. 273880273891. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele