Vyvrtávací tyč eco 25

Č. pol.: 273850 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
⌀ stopky Ds 25 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Odsadenie stredu L3 15 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Skrutka 279815 9
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273850 25
EAN/GTIN 4045197517494

Popis

Prevedenie:

Sústružnícky držiak GARANT eco systému s vnútorným prívodom chladiva k čepeli.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273886.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážnych skrutiek.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900319886 a držiakom čepele č. 273880273891. Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely