Eco-boorstang 25 mm

Artikelnummer: 273850 25
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Middenverplaatsing L3 15 mm
Totale lengte L 200 mm
Bout 279815 9
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273850 25
EAN/GTIN 4045197517494

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273886.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen in combinatie met GARANT eco-systeem opname nr. 317900319886 en GARANT eco-snijplaathouder nr. 273880273891 mogelijk. Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 % tot 50% verlagen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen