Tijă de foraj eco 25 mm

Cod articol: 273850 25
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ cozii Ds 25 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Decalaj central L3 15 mm
Lungimea totală L 200 mm
Şurub 279815 9
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273850 25
EAN / GTIN 4045197517494

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiş, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273886.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinaţie cu suportul GARANT eco-System Cod 317900319886 şi suportul GARANT de plăcuţe eco Cod 273880273891. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcţie de situaţia de prindere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate