• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upichovací / zapichovací destička, HB7010, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273707 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    617,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    514,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka řezné destičky 21 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,3 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,3 mm
Šířka upichování 3 mm
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita K
Normované označení řezný materiál, 3. priorita K
Povlak AlTiN
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 60 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273707 3
EAN / GTIN 4045197502872
Číslo výrobce 273707 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché