Pastilha de sangrar/ranhurar, HB7010, Largura de incisão w: 3

N.º do artigo: 273707 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,31 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,26 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
653 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária K
Condição de corte contínuo
Tipo HB7010
Material de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Raio do canto R 0,3 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 273707 3
EAN/GTIN 4045197502872
Número do fabricante 273707 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
230
Aço < 750 N/mm²
P
190
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados