• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţe de retezare / canelare, HB7010, Lăţime de canelare w: 3mm

Cod articol.: 273707 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,37 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,98 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea plăcuței de tăiere L 21 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,3 mm
Rază colț, stânga R 0,3 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate K
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate K
Strat de acoperire AlTiN
Categorie HB7010
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 60 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273707 3
EAN / GTIN 4045197502872
Număr producător 273707 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat