LOGIQFGRIP-spanschacht 20 mm

Artikelnummer: 273601 20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ F GRIP
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Fabrikantnummer TGTBQ 20L-D42-JHP-MC
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273601 20
EAN/GTIN 7291075462043
Nummer fabrikant 3419496

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken.

T.b.v.:

TANGFGRIP snijplaathouders nr. 273610, 273611 en 273614.

Tip:

Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht via slangaansluiting G 1/8 inch of direct via geschikte basishouders van het merk ISCAR.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles