Tijă de prindere LOGIQFGRIP, stânga, Mărime coadă: 20mm

Cod articol.: 273601 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Serie LOGIQ F GRIP
Lungimea totală L 110 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului TGTBQ 20L-D42-JHP-MC
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 20 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin despicare
Lungime funcţională 78 mm
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273601 20
EAN / GTIN 7291075462043
Număr producător 3419496

Descriere

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

ANGFGRIP suport lamă Nr. 273610, 273611 și 273614.

Notă:

Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch sau direct prin intermediul unor suporturi de bază adecvate marca ISCAR.