{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WCHX130508 | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | HB7120 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | M | |
| Type | SM | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 220 m/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 110 m/min - 140 m/min | |
| passer til værktøjs-⌀ Dc | 26 mm | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 268496 SM | |
| EAN/GTIN | 4045197471024 | |
| Producentnummer | 268496 SM | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |