WCHX130508 UNI

Art.-nr.: 268496 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    205,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    171,35  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX130508
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Type UNI
Skærehastighed vc, primær anvendelse 65 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 26 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268496 UNI
EAN/GTIN 4045197471048

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 26.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere