WCHX 130508, Tip: SM

Cod articol: 268496 SM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,29 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,57 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 130508
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7120
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Tip SM
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 220 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 110 m/min - 140 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 26 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268496 SM
EAN / GTIN 4045197471024
Număr producător 268496 SM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 26.