{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 130508 | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | HB7120 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Vedlejší použití | M | |
| Typ | SM | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 220 m/min | |
| Řezná rychlost vc vedlejší použití | 110 m/min - 140 m/min | |
| Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 26 mm | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 268496 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197471024 | |
| Číslo výrobce | 268496 SM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |