{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | „5-i-1” | |
| Nominel ⌀ D | 8 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indvendig køling | ja | |
| Tolerance, borings-⌀ D | 0/+0,22 mm | |
| Nyttelængde L1 | 12 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 30 | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 268463 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197468475 | |
| Producentnummer | 268463 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |