{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „5-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Borings ⌀ -tolerance D | 0/+0,27 mm | |
Nyttelængde L1 | 22,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 33 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268463 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470034 |