• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCGT 030102 HB7025-1

Número de artículo: 268091 HB7025-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,21 € / Unidad
a petición
En stock
1.247 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 030102
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7025-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268091 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575489

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas