CCGT 030102 HB7025-1

Št. art.: 268091 HB7025-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,32 € / kos
  • od 10 kos
    13,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.255 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 030102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7025-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SF
Globina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268091 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575489

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja