Safety kunststofhammer mellemblød/meget hård med Hickory-træskaft, rundt slaghoved 30, 290 mm

Art.-nr.: 26644
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Slagfladediameter 30 mm; 30 mm
Hårdhed meget hård; meget hård
Slagfladeform rund; rund
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Samlet længde 290 mm
Hovedlængde 87 mm
Hus ja
Bane til bløde hamre 1; 2
Materiale, skaft Hickorytræ
Produkttype blød hammer
Indhold enkelt del
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26644
EAN/GTIN 4010995266448
Producentnummer 26644
L-nummer L60070 2725
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: hvidt hoved/meget hårdt: f.eks. til tung industri, byggeri, vejarbejde, have- og parkanlæg.
  • Letter arbejdet: Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.
  • Reducerer omkostningerne: Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat som reservedele.
  • Anvendelse: Tung industri, byggeri, metallurgisk industri, formfremstilling, vejarbejde, skov- og landbrugsarbejde, have- og parkanlæg.
  • GS-testet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter Slaghoved (mm): 30
  • Total længd (mm): 290
  • Højde hammerhoved (mm): 87
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej