Massette Safety avec embouts ronds mi-souples et très durs avec manche en hickory, embout de massette rond 30, 290 mm

Réf.: 26644
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
Diamètre de surface de grappe 30 mm; 30 mm
Dureté type très dur; type très dur
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur totale 290 mm
Longueur tête 87 mm
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 26644
EAN / GTIN 4010995266448
Réf. fabricant 26644
Article hors catalogue L60070 2725
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout blanc / très dur : pour l'industrie lourde, la fonderie et la construction, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Application: Bâtiment, fonderie, fabrication de moules, travaux routiers, sylviculture et agriculture, jardinage et travaux paysagers.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 30
  • Longueur totale (mm): 290 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 87 mm
  • avec pile / accumulateur: Non