• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Safety sehr hart/sehr hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 30, 290 mm

Artikel-Nr.: 26644
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Schlagfläche 30 mm; 30 mm
Härte sehr hart; sehr hart
Form Schlagfläche rund; rund
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Länge gesamt 290 mm
Länge Kopf 87 mm
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1; 2
Material, Stiel Hickoryholz
Produktart Schonhammer
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26644
EAN / GTIN 4010995266448
Herstellernummer 26644
L-Nummer L60070 2725
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • Anwendung: Schwer- und Bauindustrie, Gießereien, Formenbau, Straßenbau, Forst- und Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 30
  • Gesamtlänge (mm): 290 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 87 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein