{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer udarne površine | 30 mm; 30 mm | |
| Trdota | zelo trdo; zelo trdo | |
| Oblika udarne površine | okroglo; okroglo | |
| Potrdilo o kakovosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Skupna dolžina | 290 mm | |
| Dolžina glave | 87 mm | |
| Ohišja | da | |
| Vložek za mehka kladiva | 1; 2 | |
| Material, roč. | Hikorijev les | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 26644 | |
| EAN/GTIN | 4010995266448 | |
| Številka proizvajalca | 26644 | |
| L-število | L60070 2725 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |