• A surcharge was added to this item price.

Drejevendeskærsplatte VCGT 110302 FN, PKD (7°)

Art.-nr.: 265877 TWM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skæreplatte S 3,18 mm
Længde på skærepladen L 11,1 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten l 11,1 mm
Skærepladens diameter d 6,35 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Hjørnevinkel 35 grader
spånvinkel 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode VCGT 110302 FN
Monteringshuldiameter 3,18 mm
Skæremateriale PKD
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse PCD
Belægning ubelagt
Type PKD
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter VC1103023N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 VC1103023N
Beskrivelse, skæreplade VCGT 110302 FN
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale Aluminium; Titan; ikke-jernholdige materialer (N); kunststof; uædle metaller
Toleranceklasse G
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 4 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265877 TWM
EAN/GTIN 4045197452832
Producentnummer 265877 TWM
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Udførelse:

PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
Generel spåntagning, stabil skærekant til høje spåntagningsvolumener.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.