{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,18 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 11,1 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 11,1 mm | |
| Premer rezalne plošče | 6,35 mm | |
| Radij kota | 0,2 mm | |
| Kotnik | 35 stopinj | |
| Cepilni kot | 7 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | VCGT 110302 FN | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 3,18 mm | |
| Rezalni material | PKD | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine); S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | PCD | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Zvrst | PKD | |
| Debelina rezalne plošče | 3,18 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | VC1103023N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | VC1103023N | |
| Opis rezalne plošče | VCGT 110302 FN | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | Titan; Umetne mase; aluminij; barvne kovine; materiali NE (N) | |
| Tolerančni razred | G | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 2 kos | |
| Masa | 4 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 265877 TWM | |
| EAN/GTIN | 4045197452832 | |
| Številka proizvajalca | 265877 TWM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |