{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Désignation de la plaquette | VCGT 110302 FN | |
| Nuance | PKD | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Classe de tolérance | G | |
| Exécution brise-copeaux | FN | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 11,1 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| angle de pointe | 35 degré | |
| Angle de coupe | 6 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | VCGT 110302 FN | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,5 mm | |
| Avance, min. fz | 0,05 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,3 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PCD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques; Titan; métaux NF (N); métaux non ferreux | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 265877 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197452832 | |
| Réf. fabricant | 265877 TWM | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |