{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | VCGT 110302 FN | |
| Rūšis | PKD | |
| Įrankio medžiaga | PKD | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai); O (kita); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Kampo spindulys R | 0,2 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Drožlialaužio modelis | FN | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 11,1 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 6,35 mm | |
| Kampų kampas | 35 laipsniai | |
| Drožlės kampas | 6 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 7 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| ISO-Code | VCGT 110302 FN | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,5 mm | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/aps. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,3 mm/aps. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PCD | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N); Plastikai; Titan; spalvotieji metalai | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 4 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 265877 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197452832 | |
| Gamintojo numeris | 265877 TWM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |