DCMW 11T304 ME

Art.-nr.: 265688 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMW 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse ME
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265688 ME
EAN/GTIN 4960664529155
Producentnummer TBZ02116

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere