Beskrivelse:
Særligt velegnet til:
Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik
Brobygning, skibs-, fly- og jernbanekonstruktion, raffinaderier
Maskin- og anlægskonstruktion, vedligeholdelse
Design:
Mekanisk, manuelt betjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret tilspænding af skruer og til løsning af skrueforbindelser
Med et ettrins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Med krank reaktionsarm i Z-form af krom-vanadiumstål
Optionelt eftermonteres med lige reaktionsarm i L-form, med justerbar reaktionsfirkant, af letmetal
Multiplikation i overførselsforhold 1: 5
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til brug sammen med en momentnøgle
1 model med maksimal belastning i området op til 1300 N-m
Sættet indeholder tre forskellige skruetrækkerindsatser 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
Udgang firkantet drev med hul til skruetrækkerindsatser med sikkerhedsstift og -ring
I en bæretaske med skumindlæg.
Egenskab:
- Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 56
- Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 95
- Udgang firkantet [metrisk]: 3/4″
- Udgangskvadrat [metrisk]: 20 mm
- Udgangskvadrat [imperial]: 3/4″
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
- Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
- Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 1300
- Bredde drejningsmomentmultiplikator: 80
- Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 270 Nm
- Samlet bredde uden reaktionsarm: 80
- Samlet højde med reaktionsarm (min.): 165
- Samlet højde med reaktionsarm (max.): 173
- Samlet højde uden reaktionsarm: 133
- Samlet længde [mm]: 230 mm
- Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
- Sikring til firkantet drev: Kuglens fangrille
- Overbelastningsbeskyttelse: skæredrev firkantet
- Overføringsforhold: 1:5
- 1000 V isoleret: ingen
- Bagstopper: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen