• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set moltiplicatore di coppia 1300 Nm

Codice art.: 2653389
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Codice del produttore 2653389
Numero-L L60160 951
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Modello con rapporto di trasmissione di 1:5
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm
In valigetta di trasporto con inserto in schiuma

Proprietà:

  • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 56
  • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 95
  • Quadro di uscita [metrico]: 3/4″
  • Quadro di uscita [metrico]: 20 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 3/4″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 1300
  • Larghezza moltiplicatore di coppia: 80
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 80
  • Altezza totale con braccio di reazione (min.): 165
  • Altezza totale con braccio di reazione (max.): 173
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 133
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Protezione da sovraccarico: quadrato di azionamento della cesoia
  • Rapporto di trasmissione: 1:5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati