Sada násobičů krouticího momentu DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Artiklové číslo: 2653389
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Číslo výrobce 2653389
L-číslo L60160 951
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro:
Průmysl, staveniště, dílny užitkových a automobilových vozidel, zemědělskou techniku
Mosty, lodě, letadla a železniční stavby, rafinerie
Stavby strojů a zařízení, údržba
Design:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování šroubů a pro povolování šroubových spojů
S jednostupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
S kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli
Možnost dodatečné montáže s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtyřhranem, z lehkého kovu
Násobení v převodovém poměru 1: 5
Zaručená přesnost: tolerance lepší než +/- 3 %
K použití ve spojení s momentovým klíčem
1 model s maximálním zatížením v rozsahu do 1300 N-m
Sada obsahuje tři různé výkonné šroubovací vložky 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
Výstupní čtyřhran s otvorem pro výkonné šroubovací vložky s bezpečnostním kolíkem a kroužkem
V kufříku s pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 56
  • Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 95
  • Výstupní čtverec [metrický]: 3/4″
  • Výstupní čtverec [metrický]: 20 mm
  • Výstupní čtverec [imperiální]: 3/4″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 1300
  • Šířka násobič točivého momentu: 80
  • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Celková šířka bez reakčního ramene: 80
  • Celková výška s reakčním ramenem (min.): 165
  • Celková výška s reakčním ramenem (max.): 173
  • Celková výška bez reakčního ramene: 133
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
  • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Drážka pro zachycení kuličky
  • Ochrana proti přetížení: čtvercový pohon střižníku
  • Převodový poměr: 1:5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Zpětný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez