Master Mute udskifteligt skærehoved venstre, til DN.. Vendeskærsplatter

Art.-nr.: 265109 40/15
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Plattestørrelse 15 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Indsatstype venstre
Antal kølekanaler 3
Indvendig køling ja
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 33 mm
Underlagsplatte 269005 21
Skrue til underlagsplatte 269013 9
Spændejern 259038 21
Skrue til spændejern 259021 8
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265109 40/15
EAN/GTIN 4069515031806
Producentnummer 265109 40/15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Vibrationsdæmpende borestangsskafter nr. 265060265076.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle