{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| Terän koko | 15 mm | |
| varren ⌀ Ds | 40 mm | |
| Käyttötapa | Vasen | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
| Keskisiirto L3 | 27 mm | |
| Kokonaispituus L | 33 mm | |
| Aluslevy | 269005 21 | |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 9 | |
| Kiinnitysleuka | 259038 21 | |
| Ruuvi kiinnityssalvalle | 259021 8 | |
| Tuotetyyppi | Teräpää |
| Tuotekoodi | 265109 40/15 | |
| EAN / GTIN | 4069515031806 | |
| Valmistajan numero | 265109 40/15 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |