{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Mute | |
| Tamanho da placa | 15 mm | |
| ⌀ haste Ds | 40 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Número de canais de refrigeração | 3 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 50 mm | |
| Desvio central L3 | 27 mm | |
| Comprimento total L | 33 mm | |
| Calço | 269005 21 | |
| Parafuso para calço | 269013 9 | |
| Garra de aperto | 259038 21 | |
| Parafuso para garra de aperto | 259021 8 | |
| Tipo de produto | Cabeça de corte |
| Número do artigo | 265109 40/15 | |
| EAN/GTIN | 4069515031806 | |
| Número do fabricante | 265109 40/15 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |