• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: GL/10

Art.-nr.: 264831 GL/10
Rabat
941,82 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • System: GL
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System GL
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 16 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SCLCL
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Samlet længde L 17 mm
Skrue til vendeskær 269028 38
Produkttype Skærehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 264831 GL/10
EAN/GTIN 4062406231477
Producentnummer 264831 GL/10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264866, 264870 og 264874.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle