{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | TorqueFix® | |
| Producentbetegnelse | Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung | |
| Drivprofil | sekskantskruetrækker | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Indstillet moment | 0,5 | |
| Produkttype | momentskruetrækker | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Display | ingen visning | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 6 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Længde i alt | 112 mm |
| Artikelnummer | 26127 | |
| EAN/GTIN | 4010995261276 | |
| Producentnummer | 26127 | |
| L-nummer | L60110 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |