Momentskruetrækker TorqueFix® fast forindstillet momentbegrænsning 6.0 Nm

Art.-nr.: 34533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Producentbetegnelse TorqueFix®
Emballage Kunststofkuffert

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34533
EAN/GTIN 4010995345334
Producentnummer 34533
L-nummer L60070 2157
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Reducerer omkostningerne: Det rigtige moment beskytter mod garantikrav.
  • Øger processikkerheden: Fast forindstillet drejningsmoment til gentagende arbejder.
  • Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning af runde stikforbindelser med sekskantet ansats efter fast drejningsmoment.
  • Ekstra: Inkl. kontrolrapport fra fabrikken.
  • Nøjagtighed: ± 6 %, kan stilles tilbage til nationale normer.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (mm): 4
  • Momentværdi fast (Nm): 6
  • Tolerance (%): 6
  • Grebdiameter (mm): 41
  • Greblængde (mm): 132
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej