Momentskruetrækker TorqueFix® fast forindstillet momentbegrænsning 2.0 Nm

Art.-nr.: 26051
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie TorqueFix®
Producentbetegnelse TorqueFix®
Emballage Kunststofkuffert
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26051
EAN/GTIN 4010995260514
Producentnummer 26051
L-nummer L60110 53
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Reducerer omkostningerne: Det rigtige moment beskytter mod garantikrav.
  • Øger processikkerheden: Fast forindstillet drejningsmoment til gentagende arbejder.
  • Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning af runde stikforbindelser med sekskantet ansats efter fast drejningsmoment.
  • Ekstra: Inkl. kontrolrapport fra fabrikken.
  • Nøjagtighed: ± 6 %, kan stilles tilbage til nationale normer.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (mm): 4
  • Momentværdi fast (Nm): 2
  • Tolerance (%): 6
  • Grebdiameter (mm): 30
  • Greblængde (mm): 119
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej