Wkrętak dynamometryczny TorqueFix® z ustawionym na stałe momentem dokręcania 0.5 Nm

Nr art.: 26127
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Seria TorqueFix®
Oznaczenie producenta TorqueFix®
Opakowanie Plastikowa obudowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26127
EAN / GTIN 4010995261276
Numer producenta 26127
Numer L L60110 12
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 125 x 30 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego skręcania złącz okrągłych z nasadką sześciokątną według zadanego momentu dokręcania.
  • Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.
  • Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 4 mm
  • Wartość momentu obrotowego stały (Nm): 0.5 Nm
  • Tolerancja (%): 6 %
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 112 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Z tej samej serii "TorqueFix®" Zobacz wszystkie