DCMT 11T308 IC807

Art.-nr.: 260395 IC807
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC807
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder F3P
Skæredybde ap 0,15 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 245 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Producentbetegnelse DCMT 11T308-F3P IC807
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260395 IC807
EAN/GTIN 7291075338157
Producentnummer 3320686

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.