• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

DCMT 11T308 IC807

Tuote nro.: 260395 IC807
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ISOTURN
ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC807
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja F3P
Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 2 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 245 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä DCMT 11T308-F3P IC807
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Valmistajan numero 3320686

Kuvaus

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript