DCMT 11T308 IC807

Prekės Nr.: 260395 IC807
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ISOTURN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys IC807
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis F3P
Pjūvio gylis ap 0,15 mm - 2 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 245 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas DCMT 11T308-F3P IC807
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260395 IC807
EAN / GTIN 7291075338157
Gamintojo numeris 3320686

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.