CNGA 120408 MEW

Art.-nr.: 255616 MEW
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNGA 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse meget afbrudt
Skærkantudførelse MEW
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255616 MEW
EAN/GTIN 4960664507139
Producentnummer TBZ01466

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Wiper; 2 skær pr. vendeplatte med Wiper-geometri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven