{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Označení výrobce | CNGA120408S01215MEW KBN25M | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,896 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12,896 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNGA 120408 | |
| Délka wiperu axiální | 2,5 mm | |
| Řezný materiál | BN | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Skupina použití nástroje | H01-H15 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | KBN25M | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | KBN25M | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204082N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CNGA 120408 | |
| Označení řezné destičky | CNGA120408S01215MEW | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 255616 MEW | |
| EAN / GTIN | 4960664507139 | |
| Číslo výrobce | TBZ01466 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |