CNGA 120408 MEW

Número de artículo: 255616 MEW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNGA 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase KBN25M
Material de corte CBN
Condición de corte fuertemente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MEW
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.2 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255616 MEW
EAN / GTIN 4960664507139
Número del fabricante TBZ01466

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita con geometría Wiper.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra