Skærholder 20/12 mm

Art.-nr.: 250018 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PCLNR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 2
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250018 20/12
EAN/GTIN 4045197649959

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven