HFPAD 4L-175-T20 Adaptere til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2550137
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Schnitttiefe max. 20 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Höhe 32 mm
Stechbreite 4 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2550137
EAN/GTIN 7291075173352
Producentnummer 2550137
L-nummer L23920 1520

Betegnelse

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 800 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 175 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.8 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm